Motion
13L514 BROSSE À NŒUDS ACIER INOXYDABLE : 5 X 3/8 X 5/8-11

WALTER SURFACE TECH
13L514 KNOT BRUSH SST: 5 X 3/8 X 5/8-11

5 po X 3/8 po X5/8 po EN ACIER INOXYDABLE BROSSE À ROUES LARGES NŒUDS TORSADÉS
N° D’ARTICLE MI02149246
N° MFR13L514 KNOT BRUSH SST: 5 X 3/8 X 5/8-11
Prix91.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
13L514 KNOT BRUSH SST: 5 X 3/8 X 5/8-11

5 po X 3/8 po X5/8 po EN ACIER INOXYDABLE BROSSE À ROUES LARGES NŒUDS TORSADÉS
N° D’ARTICLE MI02149246
N° MFR13L514 KNOT BRUSH SST: 5 X 3/8 X 5/8-11
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
Prix91.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    5 po
  • Diamètre
    5 po
  • Largeur de la face
    5 po
  • Longueur totale
    5 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Aluminium, acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980108857
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    À visser
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    Brosse à grande roue avec fils torsadés
  • CUP_NON
    662980108857

Aperçu

Description du fabricant
13L514 BROSSE À NŒUDS ACIER INOXYDABLE : 5 X 3/8 X 5/8-11
  • À utiliser sur : acier inoxydable et aluminium; retrait rapide; longue durée de vie; équilibre parfait; fil de qualité supérieure; sans vibrations Ces brosses sont fabriquées à partir de fil de qualité supérieure parfaitement noué et équilibré pour une vibration minimale et une sécurité maximale de l’utilisateur. Un nettoyage de surface plus rapide et un fonctionnement plus sûr font de nos brosses à roues métalliques le choix préféré des professionnels partout en Amérique du Nord.