Motion
15F506
Jantes à rabat GR60 COOLCUT 2-1/2 po x 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02149369
N° MFR15F506
Prix17.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jantes à rabat GR60 COOLCUT 2-1/2 po x 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02149369
N° MFR15F506
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
Prix17.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2-1/2 po
  • Largeur de roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 15F506 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 2-1/2 po, une largeur de meule de 1-1/2 po, une vitesse maximale de 20000 tr/min et un poids de 0.36 lb, ce qui la rend idéale pour le meulage et le mélange agressifs sur de grandes surfaces.
  • Numéro de stock du fabricant
    15F506
  • Numéro CUP du fabricant
    662980034248
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    662980034248

Aperçu

Description du fabricant
15F506 DISQUE 2 3/8X1 1/8X1/4 GR60 INOX
  • Brides à utiliser sur les meuleuses d’établi incluses; Chiffon abrasif de la plus haute qualité industrielle; Nombre optimal de lamelles; Pour le façonnage, l’ébarbage et le sciage à usage général; Pour les petits travaux de finition et de mélange; Utiliser avec les meuleuses d’arbre droit ou d’établi; Les meules à lamelles Coolcut s’avèrent idéales pour le mélange, le façonnage et l’ébarbage à usage général. Ils sont fabriqués à partir de grains abrasifs de la plus haute qualité et sont parfaitement équilibrés pour fournir un fini satiné uniforme et granulé. Peu importe l’application, les jantes à rabat Coolcut s’avèrent toujours d’excellents résultats.