Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- ApplicationMélanger pour enlever et finir les soudures, nettoyer pour enlever la rouille, la peinture et d’autres contaminants, ébavurage pour enlever les arêtes vives après les opérations de coupe, finition pour obtenir la finition désirée pour peindre ou enduire les pièces, meulage pour enlever le matériau pour les applications générales, polissage pour obtenir la finition de surface souhaitée
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportGarniture écologique
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.13300 tr/min
- SérieENDURO-FLEX
- TrimmableTrimmable
- CUP_NON662980153680