Motion
30A260
Grande meuleuse 6™
N° D’ARTICLE MI02149706
N° MFR30A260
Prix976.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grande meuleuse 6™
N° D’ARTICLE MI02149706
N° MFR30A260
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
Prix976.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Taille maximale du disque
    6 po
  • Hauteur totale
    5 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    5 po
  • Arbre Taille  
    5/8 po
  • Poids de l’outil
    7 lb
  • Poids
    7 lb

Détails

  • Intensité
    14.5 A
  • Double isolation ou mise à la terre
    Double isolation et mise à la terre
  • Style de poignée
    Anti-vibration
  • Style d'accélérateur de poignée
    Type de baril
  • Code d’harmonisation
    8467.29.00
  • Comprend
    Protège-roue, poignée latérale, bride intérieure, écrou avant Quick-R.
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur de verrouillage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30A260
  • Numéro CUP du fabricant
    662980197530
  • Vitesse maximale
    9600 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Puissance nominale
    12.2 A
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    662980161579
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
30A260 MEULEUSE ANG 6 PO 6260 30A260
  • Indicateur de protection contre les surcharges DEL
  • Bouton de verrouillage de la broche
  • Fonction de libération instantanée QUICK-R
  • Interrupteur de verrouillage
  • Protection contre la surchauffe POWERGUARD
  • Conception compacte pour s’adapter aux espaces restreints
  • Contrôle électronique de la vitesse DIALSPEED
  • DYNAMAX pour maintenir une vitesse constante sélectionnée DUSTGUARD exclusif - pour une durée de vie exceptionnelle du moteur
  • Fonction exclusive QUICK pour un changement de roue sans outil
  • Embrayage de sécurité exclusif, protection réglable sans outil
  • Verrouillage exclusif de la broche
  • Le moteur à couple élevé fait plus de travail plus rapidement
  • Confort maximal, niveaux sonores et de vibrations les plus bas
  • Nouveau manche antivibrations
  • Moteur puissant à haute efficacité
  • Performance supérieure, coupe à froid, sans chargement
  • Utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux
  • Moteur super puissant
  • Le Big 6™ est grand dans son nom et grand dans sa capacité de performance. La seule meuleuse capable de fournir 1,700 watts sur une capacité de 6” roues, la Big 6™ est conçue pour les applications lourdes, mais ne sacrifie pas le temps ni la sécurité. Ressentez sa puissance et une prise sûre grâce au nouveau système Walter Stabilizer de 30 %, qui réduit les vibrations et augmente la durée de vie de chaque roue. Le Big 6™ est également livré avec de nombreuses autres caractéristiques de sécurité et autres.