Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal de la scie-cloche8-9/32 po
- Diamètre min. de la scie-cloche1-1/4 po
- Diamètre de la mèche pilote1/4 po
- Taille de la tige11/32 po
- Taille du filetage5/8-18 po
Détails
- Changement rapideChangement rapide
- Type de tigeHexagonales