Motion
50-3 OL
Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI02151304
N° MFR50-3 OL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI02151304
N° MFR50-3 OL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    56.5 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    9.40 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.03 mm
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Pas transversal
    18.11 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Synergie
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900534112

Aperçu

Description du fabricant
50-3 LIEN OFFSET