Motion
80H1X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
80H1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 80 / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02151320
N° MFR80H1X10 ft RIV
Prix76.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
80H1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 80 / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02151320
N° MFR80H1X10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.97 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    37 mm
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.05 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.06 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    7.93 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Résistance à la traction
    70000 N
  • Poids
    1.89 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, spécification API 7F, ISO 606
  • CUP_NON
    673766018109

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 80H
  • Prix au pied