Motion
400065
400065 Chaîne d’ingénierie - série de chaînes en acier soudé pour laminoir, pas de 124 / 4.063 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen, traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI02151392
N° MFR400065
Prix196.95 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
400065 Chaîne d’ingénierie - série de chaînes en acier soudé pour laminoir, pas de 124 / 4.063 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen, traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI02151392
N° MFR400065
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
Prix196.95 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    5.4375 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    124 / 4.063 po
  • Largeur intérieure
    5.4375 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.6250 po
  • Hauteur de la plaque extérieure
    2.0000 po
  • Diamètre de la broche
    1.0000 po
  • Longueur de la goupille
    5.1250 po
  • Diamètre du rouleau
    1.7500 po
  • Résistance à la traction
    129000 po
  • Poids par pied
    17.4 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    124 / 4.063 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Matériau de la plaque de liaison
    Carbone moyen; Traité à la chaleur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    400065
  • Matériel
    Traité thermiquement, carbone moyen
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700 °F
  • Matériau de la plaque extérieure
    Carbone moyen; Traité à la chaleur
  • Matériau de la broche
    Acier allié; traité à la chaleur
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Carbone moyen; Traité à la chaleur
  • Série
    Chaîne d’aciérie soudée
  • Normes respectées
    ASME B29.16M
  • Capacité de charge utile
    11375 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE WH124XHD , LISSE, RIVETÉE
  • Prix par pied
  • Expédié en brins d’environ 10 pi

Vous pourriez également aimer