Motion
2CMS2-B
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moule de la série CM - Corps en laiton, raccord cannelé de 1/4 po, Corps de 1/4 po, Joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153022
N° MFR2CMS2-B
Prix16.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moule de la série CM - Corps en laiton, raccord cannelé de 1/4 po, Corps de 1/4 po, Joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153022
N° MFR2CMS2-B
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
Prix16.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Longueur
    2.66 po
  • Poids
    0.100 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    6000 psi avec bouchon en laiton; 6100 psi avec bouchon en acier
  • Application
    Hydraulique, refroidissement par moulage par injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/4 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 2CMS2-B

Vous pourriez également aimer