Motion
UCHP206D1

NTN
UCHP206D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 30 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02162295
N° MFRUCHP206D1
Prix204.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHP206D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 30 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02162295
N° MFRUCHP206D1
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
Prix204.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.9687 po, 50.0 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    3.7031 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC206D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    HP206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001464
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    UC206D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCPH2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359001464

Aperçu

Description du fabricant
UCHP206D1