Motion
12H
Manchon de couplage de type H - 12, H, solide en une pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02164183
N° MFR12H
Prix1,156.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage de type H - 12, H, solide en une pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02164183
N° MFR12H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,156.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Raccord extérieur Diamètre  
    9-9/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4-11/16 po
  • Code de taille de raccord
    12
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.687 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.042 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.025 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Puissance à 100 tr/min
    50 hp
  • Matériau du concentrateur
    HYTREL
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12H
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275727
  • Matériel
    Hytrel
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Quadraflex
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Code de type de manchon
    H
  • Capacité de couple
    31500 po
  • CUP_NON
    697950275727

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 12H QUADRA-FLEX

Vous pourriez également aimer