Motion
31312  J2/QCL7C

SKF
31312 J2/QCL7C

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 130 mm
N° D’ARTICLE MI02165985
N° MFR31312 J2/QCL7C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
31312 J2/QCL7C

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 130 mm
N° D’ARTICLE MI02165985
N° MFR31312 J2/QCL7C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Poids
    4.32 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    313

Aperçu

Description du fabricant
31312 J2 QCL7C BRG