Motion
FTP556
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en laiton, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 200 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI02166817
N° MFRFTP556
Prix16.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en laiton, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 200 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI02166817
N° MFRFTP556
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
Prix16.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.50 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    800 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Débit
    13.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    200 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
FTP556 MAMELON