Motion
59-003
Crépine en Y Apollo® - 1/2 NPT, matériau bronze, 400 psi CWP, 125 psi SWP, maille taille 50 , tamis en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02166853
N° MFR59-003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crépine en Y Apollo® - 1/2 NPT, matériau bronze, 400 psi CWP, 125 psi SWP, maille taille 50 , tamis en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02166853
N° MFR59-003

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’écran en maille
    Taille 50
  • Longueur totale
    2.690 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    111 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Bronze
  • Pression de service à froid Cwp
    400 psi
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale vapeur
    350 °F
  • Température de fonctionnement max. Wog
    150 °F
  • Matériau de l’écran
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement à la vapeur
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
59-003 400W06 CRÉPINE EN Y