Motion
R2 1 13/16
Bague conique fendue - 5.375 po de diamètre extérieur Flg, 4.875 LTB
N° D’ARTICLE MI02167844
N° MFRR2 1 13/16
Prix285.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - 5.375 po de diamètre extérieur Flg, 4.875 LTB
N° D’ARTICLE MI02167844
N° MFRR2 1 13/16
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
Prix285.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    4 po
  • Alésage Diamètre  
    1-13/16 po
  • Taille de la bague
    R2
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.875
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    697950130446
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    697950130446

Aperçu

Description du fabricant
R2 1 13/16 MST DOUILLE

Vous pourriez également aimer