Motion
01510
Scott® Feuille d’essuie-tout - 1 épaisseur, 10-1/8 po de largeur, 13.15 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02168258
N° MFR01510
Prix8.28 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scott® Feuille d’essuie-tout - 1 épaisseur, 10-1/8 po de largeur, 13.15 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02168258
N° MFR01510

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.28 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la serviette
    13.15 po
  • Largeur de la serviette
    10-1/8 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    10036000015109
  • Répond aux normes de l’industrie par
    EPA, EcoLogo, FSC
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Pli en C
  • Clair ou à motif
    Simple
  • Pli
    1
  • Rouleau ou feuilles
    Feuilles
  • Nombre total d’essuie-mains
    2400
  • CUP_NON
    10036000015109

Aperçu

Description du fabricant
01510 ESSUIE-MAINS PLIÉS EN C SCOTT BLANC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté