Motion
05320
Lingette nettoyante tout usage WYPALL® L10 - Traitée, Papier, 1 épaisseur, Type de boîte, Nombre de lingettes : 125
N° D’ARTICLE MI02168291
N° MFR05320
Prix11.97 $/unité
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette nettoyante tout usage WYPALL® L10 - Traitée, Papier, 1 épaisseur, Type de boîte, Nombre de lingettes : 125
N° D’ARTICLE MI02168291
N° MFR05320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.97 $/unité

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    10-1/4 po
  • Largeur d’essuyage
    9.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Unicouche
  • Type de lingette de nettoyage
    Multi-usage
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de lingettes
    125
  • Pli
    1
  • Surfaces nettoyées
    Verre
  • Traité ou sec
    Traité
  • CUP_NON
    10036000053200
  • Essuyer le matériau
    Papier

Aperçu

Description du fabricant
05320 WYPALL L10 LINGETTES UTILITAIRES POPUP BLANC
  • Parfait pour les travaux de pulvérisation et d’essuyage, le nettoyage des surfaces en verre, l’absorption des petits déversements de liquide, l’essuyage des détails et l’assemblage final
  • 125 lingettes par boîte escamotable, 18 boîtes par caisse
  • Couleur : Blanc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté