Motion
60H1X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
60H1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02169452
N° MFR60H1X10 ft RIV
Prix43.47 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60H1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02169452
N° MFR60H1X10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.47 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    28.6 mm
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    17.5 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.17 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.94 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Résistance à la traction
    40000 N
  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900536802

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 60H
  • Prix au pied