Motion
SNP2.7/16
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02169560
N° MFRSNP2.7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02169560
N° MFRSNP2.7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7520 po
  • Largeur de la base
    2.3620 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6460 po
  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5620 po
  • Hauteur totale
    5.5710 po
  • Longueur totale
    6.0625 po
  • Taille du filetage du taraud
    M16x2.0 mm
  • Poids
    4.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    747023101399
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8070 lbf
  • Série
    SNP
  • CUP_NON
    747023101399

Aperçu

Description du fabricant
SNP2-7/16 PIL NOIR