Motion
NKZ40X72X220-6

NTN
NKZ40X72X220-6

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, D.E. de 95 mm
N° D’ARTICLE MI02170312
N° MFRNKZ40X72X220-6
Prix3,945.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NKZ40X72X220-6

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, D.E. de 95 mm
N° D’ARTICLE MI02170312
N° MFRNKZ40X72X220-6
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
Prix3,945.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    10.655 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKZ40X72X220-6 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur globale de 26 mm et un poids de 10.655 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages exigeants.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253072591
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253072591

Aperçu

Description du fabricant
NKZ40X72X220-6 ROULEAU À AIGUILLES BRG