Motion
CJS2828
44.45 mm, 1.7500 po DI, 1.9375 po DE, 1.7500 po de longueur, PTFE
N° D’ARTICLE MI02171004
N° MFRCJS2828
Prix68.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
44.45 mm, 1.7500 po DI, 1.9375 po DE, 1.7500 po de longueur, PTFE
N° D’ARTICLE MI02171004
N° MFRCJS2828

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Diamètre intérieur
    1.7500 po
  • Valeur P maximale
    262 MPa;38000 psi
  • Extérieur Diamètre  
    1.9375 po
  • Global Longueur  
    1.7500 po
  • Épaisseur globale
    0.0938 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.7500 po
  • Épaisseur
    0.0940 po, 2.39 mm
  • Poids
    0.226 lb, 0.103 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Sans entretien; Type divisé; Dos en acier; Plaqué
  • Matériau de support
    Acier au carbone
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Couture fendue avec endos en acier
  • Description
    Roulement à endos en acier à joint fendu de la série CJS, 1.75 po d’alésage, 1.75 po de longueur
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Tolérance de longueur
    +0.000 - 0.020 po
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    262 MPa, 38000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -129 à 149 °C, -200 à 300 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1 9375/1.9385 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    CJS
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Journal

Aperçu

Description du fabricant
CJS2828 FIBERGLIDE BRG