Motion
63307LLB

NTN
63307LLB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 1.3740 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02171061
N° MFR63307LLB
Prix187.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63307LLB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 1.3740 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02171061
N° MFR63307LLB
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
Prix187.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3740 po, 34.900 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.3740 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    63307LLB BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 35 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 1.3740 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63307LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359582697
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    633
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359582697

Aperçu

Description du fabricant
63307LLB BILLE BRG