Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre1.5625 po
- Bride Épaisseur0.2190 po
- Rouleau Diamètre1.2500 po
- Rouleau Largeur0.8100 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Filetage Taille1/2-20
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale1350 lbf
- Capacité de charge statique radiale746 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauSimple à bride
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946102911