Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre1.5000 po
- Bride Épaisseur0.2190 po
- Rouleau Diamètre1.1250 po
- Rouleau Largeur0.7810 po
- Goujon Diamètre0.4370 po
- Goujon Longueur1.0000 po
- Filetage Taille7/16-20
- Poids0.3 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale630 lbf
- Capacité de charge statique radiale230 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauSimple à bride
- CUP_NON622424973274