Motion
PLRE-6
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 6.0000 po, largeur de rouleau : 3.0000 po, diamètre du goujon : 2.5000 po, longueur du goujon : 5.5000 po, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02171232
N° MFRPLRE-6
Prix924.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 6.0000 po, largeur de rouleau : 3.0000 po, diamètre du goujon : 2.5000 po, longueur du goujon : 5.5000 po, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02171232
N° MFRPLRE-6
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
Prix924.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Rouleau Largeur  
    3.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    2-1/2-12
  • Poids
    30.5 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    plaqué chrome, plaqué zinc
  • Type de tête
    Aucun
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    622424959032

Aperçu

Description du fabricant
CONDUCTEUR PLRE-6 BRASSÉES