Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Pas diamétral32
- Largeur de la face0.1875 po
- Diamètre extérieur0.6800 po
- Largeur totale0.1880 po
- Diamètre du pas0.6250 po
- Angle de pression20
- Poids13.71 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Construction de l’engrenageSimple
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant3426004
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289042760
- MatérielAcier
- Nombre de dents20
- Normes respectéesAGMA
Aperçu
- Les engrenages à émerillon coniques fendus de brunissage sont prêts pour l’arbre et éliminent le remaniement coûteux des engrenages à alésage minimum
- Les engrenages hélicoïdaux sont plus silencieux que les engrenages droits et offrent une douceur maximale sur les arbres parallèles
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA