Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.6250 po
- Diamètre du moyeu4.7660 po
- Projection du concentrateur1.4218 po
- Extérieur Diamètre10.1140 po
- Diamètre du pas9.5667 po
- Largeur de la dent0.5750 po
- Poids16.90 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Numéro CUP du fabricant662289989386
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents30
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289989386