Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2-3/4 po
- Hauteur totale6.7500 po
- Largeur totale4.5000 po
- Espacement des fentes5.9375 po
- Poids28.96 lb
Détails
- Dessin CAD
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de vis de fixation double
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantTUE920X 2 3/4
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Capacité de charge dynamique radiale9630 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieTUE920
- Type de roulementRouleau conique
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Avec joint Flinger