Spécifications
Dimensions
- Longueur jusqu’à l’alésage0.2260 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.3750 po
- Diamètre extérieur11.4330 po
- Diamètre du pas11.1446 po
- Largeur de la dent0.227 po
- Poids6.50 lb
Détails
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.3750 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant41A70
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289472154
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents70
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289472154
Aperçu
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons de chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A Browning sont offerts dans une gamme à pas unique de 25-200