Spécifications
Dimensions
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3430 po
- Diamètre extérieur10.7070 po
- Diamètre du pas10.3514 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Poids7.30 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1113679
- Numéro CUP du fabricant662289580705
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents52
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289580705