Motion
H6027X1

BROWNING
H6027X1

Pignon d’alésage fini 1883131 - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 27 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173840
N° MFRH6027X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H6027X1

Pignon d’alésage fini 1883131 - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 27 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173840
N° MFRH6027X1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.8700 po
  • Diamètre du pas
    6.4600 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    6.44 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1883131
  • Numéro CUP du fabricant
    662289986712
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    27
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289986712

Aperçu

Description du fabricant
H6027X1 SPKT
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Vis d'arrêt supplémentaire à 90 degrés de la rainure de clavette

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer