Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril5.1484 po
- Longueur du baril3.5100 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.2500 po
- Alésage Diamètre55 mm
- Taille de la bagueJ
- Bride extérieure Diamètre7.2500 po
- Bride Épaisseur1.0000 po
- Taille de la rainure de clavette16mm x 5 mm
- Longueur jusqu’à Alésage4.5000 po
- Longueur de vis4 1/2 po
- Taille du filetage5/8-11 po
- Poids26.36 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantJ 55 mm
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289615643
- MatérielFer gris - G3004
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis135 pi-lb
- Capacité de couple45000 po
- CUP_NON662289615643
Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.