Motion
60L075SD

BROWNING
60L075SD

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513298 - Pas de 0.3750 po, 60 dents, DE 7.132 po, Largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02174057
N° MFR60L075SD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
60L075SD

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513298 - Pas de 0.3750 po, 60 dents, DE 7.132 po, Largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02174057
N° MFR60L075SD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    0.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1250 po
  • Projection du concentrateur
    1.2000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8300 po
  • Diamètre extérieur
    7.1320 po
  • Longueur totale
    2.2003 po
  • Pas  
    0.3750 po
  • Pas Diamètre  
    7.1620 po
  • Poids
    5.86 lb

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60L075SD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289353323
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    60
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Avec brides
    Pas de brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 60L075SD
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer