Motion
60H100SF

BROWNING
60H100SF

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513827 - Pas de 0.5000 po, 60 dents, DE 9.495 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174062
N° MFR60H100SF
Prix933.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
60H100SF

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513827 - Pas de 0.5000 po, 60 dents, DE 9.495 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174062
N° MFR60H100SF
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
Prix933.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 15/16
  • Largeur de la face
    1.3125 po
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Projection du concentrateur
    1.0600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    9.4950 po
  • Longueur totale
    2.3722 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    9.5490 po
  • Poids
    12.73 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SF
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60H100SF
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289353125
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    60
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    662289353125
  • Avec brides
    Pas de brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 60H100SF
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer