Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieXH
- Ceinture Largeur2.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet7/8 à 3 1/2
- Largeur de la face2.5620 po
- Bride extérieure Diamètre8.9060 po
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Projection du concentrateur0.8530 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6400 po
- Diamètre extérieur8.2460 po
- Longueur totale3.4160 po
- Pas0.8750 po
- Pas Diamètre8.3560 po
- Poids22.97 lb
- Largeur2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Type de courroieXH
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsE
- Numéro de catalogue du fabricant30XH200E
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289349760
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents30
- Construction de la poulieSolide
- CUP_NON662289349760
- Avec bridesAvec brides
Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.