Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieXH
- Ceinture Largeur3.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 à 4
- Largeur de la face3.6250 po
- Bride extérieure Diamètre11.6875 po
- Diamètre du moyeu6.6250 po
- Projection du concentrateur0.9923 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.6800 po
- Diamètre extérieur11.0313 po
- Longueur totale4.6183 po
- Pas0.8750 po
- Pas Diamètre11.1410 po
- Poids44.62 lb
- Largeur3.0000 po, 76.20 mm
Détails
- Type de courroieXH
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsF
- Numéro de catalogue du fabricant40XH300F
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289351718
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents40
- Construction de la poulieSolide
- CUP_NON662289351718
- Avec bridesAvec brides
Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.