Spécifications
Dimensions
- Ceinture Largeur2.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet7/8 à 3 1/2
- Largeur de la face2.6250 po
- Bride extérieure Diamètre10.3125 po
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Projection du concentrateur0.6563 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur10.2250 po
- Longueur totale3.2813 po
- Pas1-1/4 po
- Pas Diamètre10.3450 po
- Poids29.00 lb
Détails
- Type de courroieXXH
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsE
- Numéro de catalogue du fabricant24XXH200E
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289348251
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents24
- Construction de la poulieSolide
- Avec bridesAvec brides
Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.