Motion
35H100SK

BROWNING
35H100SK

Poulies de courroie de distribution – Pas de 0.5000 po, 35 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 à 2.6250 po, diamètre extérieur de 5.5160 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174166
N° MFR35H100SK
Prix542.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
35H100SK

Poulies de courroie de distribution – Pas de 0.5000 po, 35 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 à 2.6250 po, diamètre extérieur de 5.5160 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174166
N° MFR35H100SK
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
Prix542.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    H
  • Ceinture Largeur  
    1.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 à 2.6250 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 5/8
  • Largeur de la face
    1.3125 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.9590 po
  • Diamètre du moyeu
    3.8750 po
  • Projection du concentrateur
    0.7813 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.5160 po
  • Longueur totale
    2.3723 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    5.5700 po
  • Poids
    6.33 lb
  • Largeur
    1.0000 po, 25.40 mm

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35H100SK
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289350735
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    35
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289350735
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 35H100SK
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer