Motion
48V1900F

BROWNING
48V1900F

V-Belt Pulley - 8V Belt Section, 4 Groove, Bushing Required Bore Size, 19.0000 in O.D., QD Bushed, F Series Bushing, Cast Iron Material
N° D’ARTICLE MI02174342
N° MFR48V1900F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
48V1900F

V-Belt Pulley - 8V Belt Section, 4 Groove, Bushing Required Bore Size, 19.0000 in O.D., QD Bushed, F Series Bushing, Cast Iron Material
N° D’ARTICLE MI02174342
N° MFR48V1900F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.000 - 4.000 po
  • Visage Largeur  
    4.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    19.0000 po
  • Largeur totale
    4.8750 po
  • Diamètre du pas
    18.8000 po (8V)
  • Poids
    121.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    48V1900F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289364411
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    662289364411

Aperçu

Description du fabricant
48V1900F FEUILLES
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer