Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre de l'alésage de la bague35 mm
- Taille de l’arbre35 mm
- Poids2.06 lb
Détails
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant200BU35MM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289465750
- Type de pièceTrousse de coussinets
- SérieTGC200
Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Trousse de douilles pour accessoires Torq/Gard Trousse de douilles comprenant une clé et des vis de réglage pour une installation facile