Motion
COUVERCLE QF25  S303

LOVEJOY INC
QF25 S303 COVER

Couvercle de couplage de mâchoire - 25 lb, 4.2100 po de diamètre extérieur, 1.9500 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02180824
N° MFRQF25 S303 COVER
Prix136.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF25 S303 COVER

Couvercle de couplage de mâchoire - 25 lb, 4.2100 po de diamètre extérieur, 1.9500 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02180824
N° MFRQF25 S303 COVER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    25
  • Diamètre extérieur
    4.2100 po
  • Largeur totale
    1.9500 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450052849
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Pièces et kits de couplage de mâchoire
  • Types de produits
    Couvercle de couplage
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450052849

Aperçu

Description du fabricant
QF25S303COVER