Motion
31035-0084
Feuille de joint d’étanchéité haute pression Vegetable Fiber® - style 681 , fibres végétales avec granules de liège et reliure colle-glycérine, de marque, 0.010 po d’épaisseur, 36 po de largeur, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02189050
N° MFR31035-0084
Prix10.89 $/vg
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression Vegetable Fiber® - style 681 , fibres végétales avec granules de liège et reliure colle-glycérine, de marque, 0.010 po d’épaisseur, 36 po de largeur, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02189050
N° MFR31035-0084
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
Prix10.89 $/vg

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur globale
    0.010 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Épaisseur
    0.010 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Demandes
    Eau, la plupart des hydrocarbures
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    Fibres végétales avec granules de liège et reliure colle-glycérine
  • Code d’harmonisation
    4823908850
  • Numéro CUP du fabricant
    191074151344
  • Matériel
    Fibres végétales avec granules de liège et reliure colle-glycérine
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression max. (bar)
    13.8 bars
  • Pression max. (PSI)
    200 psi
  • Style
    681

Aperçu

Description du fabricant
31035-0084 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ VÉGÉTALFIBRE 0.010" 36X36

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté