Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Profondeur globale28 mm
Détails
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierABS
- Sexe de la connexionHomme
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Matériau du cadranAluminium
- Plage de pression de la jauge160 psi
- Type de jaugeHydraulique, pneumatique
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurABS
- Raccord fileté1/4 NPT
Aperçu
- Taille nominale du boîtier : 2-1/2” (68 mm)
- Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
- Type/matériau de fenêtre : polycarbonate
- Fenêtre amovible : Non
- Matériau du cadran : ABS blanc
- Type/matériau de la bague du cadre : sertir sur SS
- Jauge de remplissage liquide : Oui
- Matériau du joint torique du boîtier à la prise : EPDM – rempli de glycérine en usine; Viton – sec ou rempli de silicone en usine
- Matériau/type du pointeur : aluminium noir
- Pointeur réglable : Non
- Précision : +2-1/2 % de la portée ASME B40.100 Grade A
- Température de fonctionnement du support : max. 140°F
- Température ambiante de fonctionnement : -40°F à 140°F sec; -4°F à 140°F rempli de glycérine; -40°F à 140°F rempli de silicone
- Taille du filetage : 7/16 po -20 NPT