Motion
9607672
Manomètre commercial - Série 111.12 , 100 psi, 2 po de diamètre de face, montage central arrière (CBM), Aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI02191097
N° MFR9607672
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre commercial - Série 111.12 , 100 psi, 2 po de diamètre de face, montage central arrière (CBM), Aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI02191097
N° MFR9607672
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type C
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Plastique noir
  • Caractéristiques de conception
    Conception standard
  • Couleur du cadran
    Plastique blanc, avec lettrage noir ou noir et rouge
  • Plage de pression de la jauge
    100 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Plastique transparent, à bouton-pression
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Matériau du pointeur
    Plastique ABS noir
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Série
    111.12
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)

Aperçu

Description du fabricant
111.12 2 100PSI/KPA 1/8 B
  • Les usages généraux sont les systèmes hydrauliques et pneumatiques, les pompes, les compresseurs, les systèmes d’eau et les régulateurs.
  • Convient à un milieu liquide qui n’obstrue pas l’orifice de connexion ou ne corrode pas l’alliage de cuivre.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer