Motion
A2060R100

TSUBAKI (UST)
A2060R100

A2060R100
N° D’ARTICLE MI02191469
N° MFRA2060R100
Prix31.19 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
A2060R100

A2060R100
N° D’ARTICLE MI02191469
N° MFRA2060R100
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
Prix31.19 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.709 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.709 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
A2060 ROBINET RIVETÉ 100FT