Motion
1948
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 68.28 mm, largeur totale de 8 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02193298
N° MFR1948
Prix11.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 68.28 mm, largeur totale de 8 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02193298
N° MFR1948
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
Prix11.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    68.28 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893463414
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
1948 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté