Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.439 po
- Largeur totale0.709 po
- Diamètre de l’arbre2.503 po
- Poids0.39 lb
Détails
- Matériau pour les lèvresFluoro-élastomère
- Numéro CUP du fabricant053893508429
- MatérielFluoro-élastomère
- Série4000
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Excellentes capacités de température élevée
- Compatible avec une large gamme de fluides
- Très longue durée de vie.