Motion
HA 2320

SKF
HA 2320

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.4375 po, longueur totale 97 mm, taille de filetage M100x2
N° D’ARTICLE MI02194168
N° MFRHA 2320
Prix1,014.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 2320

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.4375 po, longueur totale 97 mm, taille de filetage M100x2
N° D’ARTICLE MI02194168
N° MFRHA 2320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,014.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    5.1181 po
  • Global Longueur  
    97 mm
  • Filetage Taille  
    M100x2
  • Poids
    5.42 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    C2320
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB20)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM20
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB20
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316577032669

Aperçu

Description du fabricant
HA2320 ADAPTATEUR