Motion
80H MAILLON DE CONNEXION CP

RENOLD JEFFREY
80H CONN LINK CP

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02194179
N° MFR80H CONN LINK CP
Prix11.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
80H CONN LINK CP

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02194179
N° MFR80H CONN LINK CP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    37 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.05 mm
  • Diamètre de la broche
    7.93 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    6623900539940

Aperçu

Description du fabricant
80H MAILLON DE CONNEXION CP