Motion
MU1307V

NTN
MU1307V

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 1.3780 po, DI 2.6748 po, largeur 0.8268 po
N° D’ARTICLE MI02194643
N° MFRMU1307V
Prix137.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU1307V

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 1.3780 po, DI 2.6748 po, largeur 0.8268 po
N° D’ARTICLE MI02194643
N° MFRMU1307V
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
Prix137.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.6748 po
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    0.635 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier monobloc
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359106503
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359106503

Aperçu

Description du fabricant
MU1307V ROULEAU CYLINDRIQUE BRG